Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, 40/59 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharniere, 40/59 mm Stahl verzinkt
Scharniere, 40/59 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-8701014
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     2028.20.040E
EAN/GTIN:
     7612416007424
Scharniere, 40/59 mm Stahl verzinkt

mit vernietetem Stahlstift
Weitere Informationen:
Breite:
59 mm
Länge:
40 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1.25 mm
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
5.2 mm
SK-Schraube:
3 mm
Produkttitel:
Schaniere
SAP Text:
Schaniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.