Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, 30/80 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharniere, 30/80 mm Stahl verzinkt
Scharniere, 30/80 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-8703108
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     2030.20.080E
EAN/GTIN:
     7612416007943
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharniere, 30/80 mm Stahl verzinkt

halbschwer
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
1.75 mm
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
6.8 mm
SK-Schraube:
3 mm
Produkttitel:
Schaniere
SAP Text:
Schaniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.