Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Edelstahl, 60/60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharniere, Edelstahl, 60/60mm
Scharniere, Edelstahl, 60/60mm
Artikel-Nr.:
     4708-8704006
Hersteller:
     TORBEL
Herst.-Nr.:
     2881006011
EAN/GTIN:
     7610868171762
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharniere, Edelstahl, 60/60mm

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Materialstärke:
1.25 mm
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
5.7 mm
SK-Schraube:
3 mm
Produkttitel:
Schaniere
SAP Text:
Schaniere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.