Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenbänder 125/35 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kistenbänder 125/35 mm Stahl verzinkt
Kistenbänder 125/35 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-8705213
Hersteller:
     CHARMAG
Herst.-Nr.:
     2805.20.125E
EAN/GTIN:
     7612416009022
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
Kistenbänder 125/35 mm Stahl verzinkt

mit vernietetem Stahlstift
Weitere Informationen:
Breite:
80 / 34 mm
Länge:
125 / 35 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Rollen-ø:
9.3 mm
SK-Schraube:
4 mm
Produkttitel:
Kistenbänder
SAP Text:
Kistenbänder
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.