Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundhandlauf in Nussbaum 2450mm, Ø 42mm, ohne Nut, beidseitige Sacklochbohrung 14mm, roh, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundhandlauf in Nussbaum 2450mm, Ø 42mm, ohne Nut, beidseitige Sacklochbohrung 14mm, roh, geschliffen
Rundhandlauf in Nussbaum 2450mm, Ø 42mm, ohne Nut, beidseitige Sacklochbohrung 14mm, roh, geschliffen
Rundhandlauf in Nussbaum 2450mm, Ø 42mm, ohne Nut, beidseitige Sacklochbohrung 14mm, roh, geschliffen
Rundhandlauf in Nussbaum 2450mm, Ø 42mm, ohne Nut, beidseitige Sacklochbohrung 14mm, roh, geschliffen
Rundhandlauf in Nussbaum 2450mm, Ø 42mm, ohne Nut, beidseitige Sacklochbohrung 14mm, roh, geschliffen
Artikel-Nr.:
     4708-8763316
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     409.245.4-
EAN/GTIN:
     7630153463709
Rundhandlauf in Nussbaum 2450mm, Ø 42mm, ohne Nut, beidseitige Sacklochbohrung 14mm, roh, geschliffen

mit oder ohne Nut , mit beidseitiger Sacklochbohrung
Weitere Informationen:
Holzart:
Nussbaum
Holzart-/herkunft:
Nussbaum / Nordamerika
Holzherkunft:
Nordamerika
Länge:
2'450 mm
Material/Oberfläche:
Holz geschliffen
Material:
Holz
Oberfläche:
geschliffen
Packung:
1 Stück
Profil:
42 mm
Produktart:
Handlauf
Produkttitel:
Holz Rundhandlauf
SAP Text:
Holz Rundhandlauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.