Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum lackiert
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum lackiert
Artikel-Nr.:
     4708-8763370
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     31.947.1-L
EAN/GTIN:
     7630153464133
Endkappen Ø 42mm, mit Sacklochbohrung 14mm, Nussbaum lackiert

ohne Dübel
Weitere Informationen:
Holzart:
Nussbaum
Holzart-/herkunft:
Nussbaum / Nordamerika
Holzherkunft:
Nordamerika
Material/Oberfläche:
Holz lackiert
Material:
Holz
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Profil:
42 mm
Produktart:
Handlauf
Produkttitel:
Holz Endkappe
SAP Text:
Holz Endkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.