Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stab ø 12mm, 2500mm, V2A matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stab ø 12mm, 2500mm, V2A matt
Stab ø 12mm, 2500mm, V2A matt
Stab ø 12mm, 2500mm, V2A matt
Artikel-Nr.:
     4708-8768030
Hersteller:
     Q-RAILING
Herst.-Nr.:
     131910-012-25-12
EAN/GTIN:
     7630153430886
Stab ø 12mm, 2500mm, V2A matt

Weitere Informationen:
für Profil:
mm
Länge:
2'500 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl V2A gebürstet
Material:
Edelstahl V2A
Modellbezeichnung:
7400
Nute:
mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Q-LINE®
Profil:
12 mm
Produktart:
Handlauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.