Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick Connect Kabel-Set 5 m Kabelstärke 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quick Connect Kabel-Set 5 m Kabelstärke 3,2 mm
Quick Connect Kabel-Set 5 m Kabelstärke 3,2 mm
Quick Connect Kabel-Set 5 m Kabelstärke 3,2 mm
Quick Connect Kabel-Set 5 m Kabelstärke 3,2 mm
Quick Connect Kabel-Set 5 m Kabelstärke 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8768212
Hersteller:
     Q-RAILING
Herst.-Nr.:
     147901-003-05
EAN/GTIN:
     7630945468264
Quick Connect Kabel-Set 5 m Kabelstärke 3,2 mm

Komplettset inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Seil-ø:
3.2 mm
Seillänge:
5 m
Produkttitel:
Treppenseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.