| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8792218 Herst.-Nr.: 3893 EAN/GTIN: 9003117038936 |
| |
|
| | |
| IS Plus Rollo Fenster 160x160cm anthrazit
Neuentwickeltes, stabiles Klemm-Klemm-System - mit definierbarer Klemmkraft Aufroll-System mit Rückschlag-Sicherung - Aufzugkraft einstellbar inklusive Frontal-Montage Zubehör - für alle Fenster-Typen geeignet Zusätzliche Windbürste in seitlichen Führungen - Top Funktionsweise bei wetterseitigen Montagen Unterer Ausgleichsmechanismus - Ausgleich bei schrägen Wetterschenkeln - Automatische Anpassung an den jeweiligen Winkel Weitere Informationen: | | Ausführung: | für Fenster | Breite: | 1'600 mm | Farbe: | Anthrazit | Höhe: | 1'600 mm | Material: | Aluminium | Modellbezeichnung: | PROFI EXPERT | Packung: | 1 Stück | Produkttitel: | Insektenschutz-Rollos | SAP Text: | Insektenschutz-Rollos |
|
| | |
| | | |
| |