| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8792240 Herst.-Nr.: 3902 EAN/GTIN: 9003117039025 |
|
|
| | |
| IS Expert Rahmen Tür 100x210cm weiss
Professionelles System aus Aluminium. Verschraubbare- und metallkern-verstärkte Eckverbinder. Selbst-Schliessende - Aluminium - Scharniere - Schliesskraft stufenlos regulierbar Verschraubbare und metallverstärkte Eckverbinder - sorgen für eine Top-Stabilität und Verwindungsfreiheit Aluminium Griff am Rahmen verschraubt - platzsparend (flächenbündig) / sehr elegante Optik Gewebe = Perfect View Technologie - für ein Höchstmass an Transparenz und Luftaustausch Aussenliegende- und innenliegende NUT - für den Einzug der Bürstendichtung je nach Situation Weitere Informationen: | | Breite: | 1'000 mm | Farbe: | Weiss | Höhe: | 2'100 mm | Material: | Aluminium | Modellbezeichnung: | PROFI EXPERT | Packung: | 1 Stück | Produkttitel: | Insektenschutz-Rahmentüre | SAP Text: | Insektenschutz-Rahmentüre |
|
| | |
| | | |
| |