Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Expert Montagerahmen 125x245cm anth.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Expert Montagerahmen 125x245cm anth.
IS Expert Montagerahmen 125x245cm anth.
IS Expert Montagerahmen 125x245cm anth.
IS Expert Montagerahmen 125x245cm anth.
Artikel-Nr.:
     4708-8792251
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     3857
EAN/GTIN:
     9003117038578
IS Expert Montagerahmen 125x245cm anth.

Die Tür-Zarge ist individuell kürzbar - und ermöglicht es, IS-Rahmen-Tür-Systeme - ohne zu Bohren in der Türöffnung zu fixieren. Die Tür-Zarge ist 100% dicht - und wird mittels Klemm- schrauben ohne zu Bohren in der Leibung fixiert. Ideale Ergänzung für die Rahmen-Tür-Systeme sorgt für eine sehr hohe Anwendungsstabilität.
Weitere Informationen:
Breite:
1'250 mm
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
2'450 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
PROFI EXPERT
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Montagerahmen
SAP Text:
Montagerahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.