Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS COOL Gewebe Rolle 140x150cm anth.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS COOL Gewebe Rolle 140x150cm anth.
IS COOL Gewebe Rolle 140x150cm anth.
IS COOL Gewebe Rolle 140x150cm anth.
Artikel-Nr.:
     4708-8792299
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     3271
EAN/GTIN:
     9003117032712
IS COOL Gewebe Rolle 140x150cm anth.

Für die Aussenanwendung. Bietet einen optimalen Schutz vor Hitze und Sonneneinstrahlung. Optimaler Luft- und Licht-Einlass. Anwendbar in Zusammenhang mit sämtlichen IS-Rahmen Systemen für Fenster und Türen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Fenster
Breite:
1'400 mm
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
1'500 mm
Material:
Fiberglas
Modellbezeichnung:
COOL,COOL
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Hitzeschutz-Gewebe,Hitzeschutz-Gewebe
SAP Text:
Hitzeschutz-Gewebe,Hitzeschutz-Gewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.