| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-8794001 Herst.-Nr.: 415.0.03 EAN/GTIN: 7612324036639 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Befestigungsplatten, 106/106mm Stahl verzinkt
links und rechts verwendbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | b/b1/h/h1/l/s: | mm | Bohr T/ø: | mm | Breite: | 106 mm | für Profil: | mm | für Stulpbreite: | mm | Glasbohrung: | mm | Grundfläche: | mm | Länge: | 106 mm | Länge Dübel: | mm | Lochreihe: | mm | Lochreihe / Lochabstand: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Material: | Stahl | Nutzfläche: | mm | ø: | mm | Packung: | 1 Stück | Stärke: | mm | Veredelung: | verzinkt | Produktart: | Montageplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |