Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderleisten, Länge 1000 mm Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderleisten, Länge 1000 mm Aluminium eloxiert
Bilderleisten, Länge 1000 mm Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-8795510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO 8795510
EAN/GTIN:
     7630945459279
Suchbegriffe:
Bilderaufhängeset
Bilderleiste
Bilderschiene
Bilderschienen-Set
Bilderleisten, Länge 1000 mm Aluminium eloxiert

für Schulwandbilder, Zeichnungen, Pläne usw. inkl. Klemmstäbchen, ungebohrt, kann direkt auf die Wand montiert werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bilder
Breite:
32 mm
Höhe:
13 mm
Länge:
1000 mm,1000 mm,1000 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Material:
Aluminium,Aluminium
Packung:
1 Stück
Profil:
32 / 13 mm
Veredelung:
eloxiert,eloxiert
Produktart:
Bilderschiene,Bilderschiene
Produkttitel:
Bilderleisten,Bilderleisten
SAP Text:
Bilderleisten,Bilderleisten
Weitere Suchbegriffe: Bilderschienenset, bilderschienen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.