Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderleisten, Länge 2000 mm Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderleisten, Länge 2000 mm Aluminium eloxiert
Bilderleisten, Länge 2000 mm Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-8795520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO 8795520
EAN/GTIN:
     7630945459309
Suchbegriffe:
Bilderaufhängeset
Bilderleiste
Bilderschiene
Bilderschienen-Set
Bilderleisten, Länge 2000 mm Aluminium eloxiert

für Schulwandbilder, Zeichnungen, Pläne usw. inkl. Klemmstäbchen, ungebohrt, kann direkt auf die Wand montiert werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bilder
Breite:
32 mm
Höhe:
13 mm
Länge:
2000 mm,2000 mm,2000 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Material:
Aluminium,Aluminium
Packung:
1 Stück
Profil:
32 / 13 mm
Veredelung:
eloxiert,eloxiert
Produktart:
Bilderschiene,Bilderschiene
Produkttitel:
Bilderleisten,Bilderleisten
SAP Text:
Bilderleisten,Bilderleisten
Weitere Suchbegriffe: Bilderschienenset, bilderschienen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.