Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderleisten, Länge 2500 mm Aluminium eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bilderleisten, Länge 2500 mm Aluminium eloxiert
Bilderleisten, Länge 2500 mm Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-8795525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OPO 8795525
EAN/GTIN:
     7630945459316
Suchbegriffe:
Bilderaufhängeset
Bilderleiste
Bilderschiene
Bilderschienen-Set
Bilderleisten, Länge 2500 mm Aluminium eloxiert

für Schulwandbilder, Zeichnungen, Pläne usw. inkl. Klemmstäbchen, ungebohrt, kann direkt auf die Wand montiert werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bilder
Breite:
32 mm
Höhe:
13 mm
Länge:
2500 mm,2500 mm,2500 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Material:
Aluminium,Aluminium
Packung:
1 Stück
Profil:
32 / 13 mm
Veredelung:
eloxiert,eloxiert
Produktart:
Bilderschiene,Bilderschiene
Produkttitel:
Bilderleisten,Bilderleisten
SAP Text:
Bilderleisten,Bilderleisten
Weitere Suchbegriffe: Bilderschienenset, bilderschienen set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.