Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8904108
Hersteller:
     Huber
Herst.-Nr.:
     A000901
EAN/GTIN:
     7612114000628
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten grün
briefkasten
Briefkästen HUBER Mod. Alu 400 dunkelgrün metallic B/H/T 415/310/292 mm

Briefeinwurf und Namensschild farblos, Ablagefachtüre und Regenschutzleiste pulverbeschichtet in Gehäusefarbe, mit Standard-RZ-Verschlusszylinder und 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
B/H/T:
415/310/292 mm
Breite:
415 mm
Farbe:
Dunkelgrün metallic IGP 65780 MP
Farbe/Oberfläche:
Dunkelgrün metallic IGP 65780 MP pulverbeschichtet
Höhe:
310 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
400,400
Tiefe:
292 mm
Produktart:
Briefkasten
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 315x415x305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,70*
€ 539,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.