Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten
Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten
Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten
Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten
Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten
Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten
Artikel-Nr.:
     4708-8926802
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     5113210191
EAN/GTIN:
     7640115311566
Suchbegriffe:
Hauptschlüssel Zahlenschloss
Schlüssel Zahlenschloss
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsseldepot mit elektronischem Zahlenschloss und Mini-USB Anschluss für 25 Schlüssel oder 17 Karten

Das KSB-ELO XL bietet Ihnen eine sichere Möglichkeit, Ihre Schlüssel, Karten oder kleinere Wertgegenstände aufzubewahren. Mit seinem robusten Zinkdruckgussgehäuse und wetterfesten Eigenschaften (IP65) ist es ideal für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Funktionen im Überblick: Sichere Aufbewahrung: Bewahren Sie bis zu 25 Schlüssel oder 17 Plastikkarten in diesem geräumigen Tresor auf Vielseitige Nutzung: Perfekt für Situationen, in denen häufig wechselnde Anwender Zugriff benötigen, wie Handwerker, Servicetechniker, Spitex-Mitarbeiter oder Feriengäste Einfache Bedienung: Die beleuchteten Tasten ermöglichen eine problemlose Codeeingabe, selbst im Dunkeln. Die Elektronik funktioniert ohne App und Smartphone Notstromoption: Sollte die Batterie einmal leer sein, können Sie von außen überbrücken. Ein passendes USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten Platzsparendes Design: Das kompakte Gehäuse bietet viel Platz im Innenraum und verfügt über zwei fixe Aufhängehaken für zusätzliche Organisation Schnelle Montage: Das Set enthält Montagematerial sowie vier Rückwandverankerungen für eine einfache und sichere Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.6 kg
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schlüsseldepot
Material:
Zink-Druckguss
B/H/T aussen:
105/145/55 mm
B/H/T innen:
80/112/21 mm
Batterien:
4 x LR03 AAA, 1.5 V
Breite aussen:
105 mm
Breite innen:
80 mm
Höhe aussen:
145 mm
Höhe innen:
112 mm
Tiefe aussen:
55 mm
Tiefe innen:
21 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 86,00*
€ 110,51*
Lager 4708
2
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 173,28*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.