Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Schlüsseltresor Key Safe 30 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Burg Schlüsseltresor Key Safe 30 SB
Burg Schlüsseltresor Key Safe 30 SB
Burg Schlüsseltresor Key Safe 30 SB
Artikel-Nr.:
     4708-8926903
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     39650
EAN/GTIN:
     4003482396506
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Burg Schlüsseltresor Key Safe 30 SB

sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Schlüssel sowie für andere kleinere Wertgegenstände, bietet einen einfachen und zentralen Zugriff für wechselnde Personengruppen wie z.B. Handwerker, Pflegedienste, Service-Dienstleister, Feriengäste oder für den Fahrzeugverleih aus sehr widerstandsfähigem Zinkdruckguss, geeignet für die Wandmontage im Innen- oder geschützten Aussenbereich, mit 4-stelligem individuell einstellbarem Zahlenkombinationsschloss, Zahlenrolle kann durch verschiebbare Klappe geschützt werden , inkl. Befestigungsmaterial 4 Schrauben und Dübel KeySafe 30 : für Schlüssel bis Länge 9 cm KeySafe 40: extragrosses Fassungsvolumen, nicht nur für Schlüssel geeignet, für Schlüssel bis Länge 11 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
B/H/T aussen:
90/120/40 mm
B/H/T innen:
mm
Breite aussen:
90 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Höhe aussen:
120 mm
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
30/40
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
KeySafe
Tiefe aussen:
40 mm
Produktart:
Schlüsseldepot
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 26,03*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 19,97*
€ 26,05*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 26,53*
1
€ 4,80*
ab € 21,79*
€ 28,41*
Lager 4708
31
1
€ 9,50*
ab € 31,93*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 10 SB
ab € 18,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 20 SB
ab € 26,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
KEYSAFE 40 SB
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.