Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeltresore Typ RR-213 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeltresore Typ RR-213 E
Möbeltresore Typ RR-213 E
Möbeltresore Typ RR-213 E
Möbeltresore Typ RR-213 E
Möbeltresore Typ RR-213 E
Artikel-Nr.:
     4708-8931041
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     720014062313
EAN/GTIN:
     7630010413700
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Möbeltresore Typ RR-213 E

geprüft nach EN 14450 ECB-S-Klasse S2 Gehäuseaufbau: doppelwandig, Türaufbau: 3-wandig, Türstärke: 65 mm, Türblatt: 6 mm, innenliegende Türscharniere, Türverriegelung: 3-seitig mit 25 mm Verschlussbolzen und Hintergreifschiene an der Bandseite Höhe Tür Breite Tür RR-211 E 230 mm 320 mm RR-213 E 330 mm 310 mm RR-215 E 530 mm 310 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
64 kg
Farbe:
Graphitgrau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Tresor
Produktlinie:
RR,RR
Schloss:
Elektronikschloss
Verankerung:
2 x Boden / 2 x Rückwand
Anzahl Tablare:
1
B/H/T aussen:
480/450/442 mm
B/H/T innen:
393/365/300 mm
Batterien:
1 x 6LR61, 9 V
Breite aussen:
480 mm
Breite innen:
393 mm
Farbe/Oberfläche:
Graphitgrau
Höhe aussen:
450 mm
Höhe innen:
365 mm
Tiefe aussen:
442 mm
Tiefe innen:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.058,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,92*
€ 1.460,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,42*
€ 1.449,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,47*
€ 1.379,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,33*
€ 1.329,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,25*
€ 1.259,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.