Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzklapptreppen DOLLE De Luxe 3-teilig, 130 x 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzklapptreppen DOLLE De Luxe 3-teilig, 130 x 70 cm
Holzklapptreppen DOLLE De Luxe 3-teilig, 130 x 70 cm
Holzklapptreppen DOLLE De Luxe 3-teilig, 130 x 70 cm
Holzklapptreppen DOLLE De Luxe 3-teilig, 130 x 70 cm
Artikel-Nr.:
     4708-8970104
Hersteller:
     Gebrüder DOLLE
Herst.-Nr.:
     TYP 13/7
EAN/GTIN:
     5708580497139
Holzklapptreppen DOLLE De Luxe 3-teilig, 130 x 70 cm

Lukenkasten aus 18 mm Tischlerplatte, Kastenhöhe 190 mm (2) Lukendeckel aus 50 mm Fichtenrahmen und beidseitig weissen Holzfaserplatten, Stärke 56 mm, Isolierung 50 mm Polysterol U-Wert 0,77 W/m2 C°, inkl. Schnäpper Stufen in Buche mit rutschfester Oberfläche, Stufenhöhe 18 mm, Stufentiefe 84 mm Wangen aus Kiefer 21 mm, Wangenbreite 84 mm Verbindung: Schwalbenschwanz Treppenbreite/Stufenabstand: 400/250 mm Stufenanzahl: 12 Öffnungswinkel: 67-74° (w) mind. Höhe: 620 mm (h) Treppengrund: 1360 mm (5) Schwenkraum: 1640 mm (6) garantierte Belastbarkeit: 150 kg
Weitere Informationen:
Holzherkunft:
Dänemark
Kastenmass L/B:
1'275 / 680 mm
lichte Raumhöhe (1):
max. 2870 mm
Luke L/B:
1'300 / 700 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Holzklapptreppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,92*
€ 785,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,95*
€ 777,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,78*
€ 747,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.