Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe 128/14/36mm Zink edelstahlfinish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe 128/14/36mm Zink edelstahlfinish
Möbelgriffe 128/14/36mm Zink edelstahlfinish
Möbelgriffe 128/14/36mm Zink edelstahlfinish
Artikel-Nr.:
     4708-9069890
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9069890
EAN/GTIN:
     4023149001666
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffe 128/14/36mm Zink edelstahlfinish

Weitere Informationen:
Bohrdistanz:
128 mm
Breite:
140 mm
Gewinde:
M 4
Griffart:
Relinggriff
Höhe:
14 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss/Edelstahl gebürstet
Material:
Zink-Druckguss / Edelstahl
Modellbezeichnung:
Brema,Brema
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor,ProDecor
Tiefe:
35 mm
Produktart:
Möbelgriff
Produkttitel:
Möbelgriff
SAP Text:
Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.