Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 10/25 mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 10/25 mm Edelstahl gebürstet
Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 10/25 mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-9070957
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070957
EAN/GTIN:
     4008057785402
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 10/25 mm Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
Monacum,Monacum
ø Knopf:
10 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor,ProDecor
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,66*
Lager 4708
29
1
€ 9,50*
ab € 1,41*
€ 2,68*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.