Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 14/25 mm Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 14/25 mm Edelstahl gebürstet
Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 14/25 mm Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-9070958
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070958
EAN/GTIN:
     4008057785419
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Möbelknöpfe HETTICH ProDecor 14/25 mm Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
25 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
Monacum,Monacum
ø Knopf:
14 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor,ProDecor
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,49*
Lager 4708
116
1
€ 9,50*
ab € 2,15*
€ 3,88*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.