Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialscharnier Optimat Plus 4 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialscharnier Optimat Plus 4 FM
Spezialscharnier Optimat Plus 4 FM
Spezialscharnier Optimat Plus 4 FM
Artikel-Nr.:
     4708-9072548
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9072548
EAN/GTIN:
     4023149968310
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Spezialscharnier Optimat Plus 4 FM

Weitere Informationen:
Anschlagwinkel:
90 °
Auflagenverstellung:
+/- 1.5 mm
Bandart:
Spezial Topfband
Farbe/Oberfläche:
vernickelt
Komfortfunktion:
ohne Dämpfung
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
4 FM
Öffnungswinkel:
110 °
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Optimat Plus
Topfart:
TB42
Topfbefestigung:
Anschrauben
Topfbohrtiefe:
11 mm
Topfbohrung ø:
35 mm
Türmaterial:
Holz
Türstärke max.:
19 mm
Veredelung:
vernickelt
Zuhaltefeder:
Ja
Produktart:
Band
Produkttitel:
Spezial Topfband
SAP Text:
Spezial Topfband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,9031*
€ 4,8634*
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,9054*
€ 5,0231*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,0727*
€ 5,0427*
Lager 4708
51
1
€ 9,50*
ab € 4,35*
€ 6,70*
2 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.