Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsbeschlag VB 25 T Bohrung ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsbeschlag VB 25 T Bohrung ø 25mm
Verbindungsbeschlag VB 25 T Bohrung ø 25mm
Verbindungsbeschlag VB 25 T Bohrung ø 25mm
Verbindungsbeschlag VB 25 T Bohrung ø 25mm
Artikel-Nr.:
     4708-9079555
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079555
EAN/GTIN:
     4023149009297
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Verbindungsbeschlag VB 25 T Bohrung ø 25mm

für stabile form- und kraftschlüssige Verbindungen mit hoher Belastbarkeit ein im Kunststoffgehäuse integriertes 90° Umlenkgetriebe mit Innensechskant ermöglicht eine bequeme und schnelle Verspannung mittels Akku-Schrauber Stahl chromatiert/Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Einbohr-ø:
25 mm
Einbohrtiefe:
20 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
VB 25 T
Packung:
1 Stück
Spannmass:
50 - 60 mm
Veredelung:
chromatiert
Produkttitel:
Verbindungsbeschlag
SAP Text:
Verbindungsbeschlag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,495*
€ 5,6269*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 5,83*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,8108*
€ 7,1608*
12 Tage
821
1
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,41*
Lager 4708
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 5,87*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
46074
ab € 77,6517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.