Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück Duo Lift 18 Höhe 20 mm, Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück Duo Lift 18 Höhe 20 mm, Alu-Finish
Distanzstück Duo Lift 18 Höhe 20 mm, Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     4708-9079885
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079885
EAN/GTIN:
     4023149124136
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Küchen-Systemtechnik
kleiderlift hettich
Distanzstück Duo Lift 18 Höhe 20 mm, Alu-Finish

zur Überbrückung des Türeinsprungs
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Kleiderlifte
Dicke:
20 mm
Gehäuse:
Aluminiumfinish
Glasstärke:
mm
Höhe:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff Aluminiumfinish
Material:
Kunststoff,Kunststoff
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Veredelung:
Aluminiumfinish
Produktart:
Distanzstück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,5054*
€ 7,0751*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,6561*
€ 7,2161*
3 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 5,3748*
€ 7,9548*
Lager 4708
22
1
€ 9,50*
ab € 6,56*
€ 9,68*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.