Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchlass Ø 80mm Kunststoff, Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchlass Ø 80mm Kunststoff, Alu-Finish
Kabeldurchlass Ø 80mm Kunststoff, Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     4708-9081328
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9081328
EAN/GTIN:
     4023149014710
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Küchen-Systemtechnik
hettich kabeldurchführung
Kabeldurchlass Ø 80mm Kunststoff, Alu-Finish

mit Bürstendichtung
Weitere Informationen:
Aussen ø:
87 mm
Einlass ø:
80 mm
Einlasstiefe:
22 mm
Farbe:
Aluminiumfinish
Farbe/Oberfläche:
Aluminiumfinish
L/B/H:
mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kabeldurchlass
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 4,0078*
€ 6,2778*
Lager 4708
66
€ 9,50*
ab € 4,30*
€ 6,66*
14 Tage
604
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 6,94*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.