Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designadapter, obsidianschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designadapter, obsidianschwarz
Designadapter, obsidianschwarz
Designadapter, obsidianschwarz
Artikel-Nr.:
     4708-9089566
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9089566
EAN/GTIN:
     4023149147937
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Designadapter, obsidianschwarz

für alle Push-to-open Einbohrvarianten zum Anschrauben mit Senkkopfholzschrauben ø 3,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
Eckband / Mittelband / Innenband
b/b1/h/h1/l/s:
mm
Bohr T/ø:
mm
Breite:
mm
Farbe:
Obsidianschwarz
für Profil:
mm
für Stulpbreite:
mm
Glasbohrung:
mm
Grundfläche:
mm
Länge:
mm
Länge Dübel:
mm
Lochreihe:
mm
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff/Zink-Druckguss Obsidianschwarz
Material:
Kunststoff / Zink-Druckguss
Nutzfläche:
mm
ø:
mm
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Stärke:
mm
Produktart:
Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0301*
€ 1,5301*
Lager 4708
49
1
€ 9,50*
ab € 1,15*
€ 2,09*
17 Tage
352
1
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 2,10*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9090869
ab € 0,1461*
Zubehör
Hettich
9090845
ab € 0,1027*
Zubehör
Hettich
9090888
ab € 2,8249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.