Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push to open Pin, Hub 14mm, zum anschrauben, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push to open Pin, Hub 14mm, zum anschrauben, anthrazit
Push to open Pin, Hub 14mm, zum anschrauben, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-9089625
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9089625
EAN/GTIN:
     4023149330223
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
topfband
Push to open Pin, Hub 14mm, zum anschrauben, anthrazit

Einsatz für Scharniere mit Schliessautomatik Verstellbereich + 6 / - 0.45 mm, Auslösehub 1.4 mm, zum Anschrauben mit Senkkopfholzschraube ø 3.5 x 16 mm Set bestehend aus: 1 Stück Kunststoffadapter 1 Stück Befestigungsplatte 1 Stück Push-to-open Element
Weitere Informationen:
Anschlag:
Eckband / Mittelband / Innenband
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Hub:
14 mm
L/B/H:
mm
Material:
Kunststoff
Montage:
zum Anschrauben
Packung:
1 Stück
Schliessfunktion:
mit Schliessautomatik
Produktart:
Öffnungssystem
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,1324*
€ 2,9224*
Lager 4708
38
1
€ 9,50*
ab € 2,36*
€ 4,14*
14 Tage
419
1
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 4,17*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9090888
ab € 2,8449*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.