Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe 27/57mm, Leder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe 27/57mm, Leder braun
Möbelgriffe 27/57mm, Leder braun
Möbelgriffe 27/57mm, Leder braun
Möbelgriffe 27/57mm, Leder braun
Artikel-Nr.:
     4708-9113648
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9113648
EAN/GTIN:
     4023149998256
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriffe 27/57mm, Leder braun

Leder, Gewinde M 4 Abdeckkappen und die passenden Schrauben müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
3 mm
Breite Knopf:
27 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Hellbraun
Form:
Spezialform
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
Grundfarbe:
Braun
H/B Knopf:
57/27 mm
Höhe Knopf:
57 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Leder Hellbraun
Material:
Leder
Modellbezeichnung:
Galati,Galati
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor,ProDecor
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf,Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf,Möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 4,6878*
€ 5,8661*
Lager 4708
83
1
€ 9,50*
ab € 6,28*
€ 9,33*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.