Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Aluminiumfront B 400 mm, für H 94 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArciTech Aluminiumfront B 400 mm, für H 94 mm, weiss
ArciTech Aluminiumfront B 400 mm, für H 94 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-9122805
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122805
EAN/GTIN:
     4023149039201
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
ArciTech Aluminiumfront B 400 mm, für H 94 mm, weiss

für Standard-Korpusbreite, mit vormontierten Verbindern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Grundfarbe:
Weiss
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
400 mm
kürzbar:
Nein
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
94 mm
Zargenhöhe:
94 mm
Produktart:
Frontteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 10,4959*
€ 13,6259*
Lager 4708
8
1
€ 9,50*
ab € 12,70*
€ 18,31*
15 Tage
539
1
€ 6,99*
ab € 17,21*
€ 24,59*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.