Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Aluminiumfront B 500 mm, für H 94 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArciTech Aluminiumfront B 500 mm, für H 94 mm, weiss
ArciTech Aluminiumfront B 500 mm, für H 94 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-9122807
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122807
EAN/GTIN:
     4023149039225
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
ArciTech Aluminiumfront B 500 mm, für H 94 mm, weiss

für Standard-Korpusbreite, mit vormontierten Verbindern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Grundfarbe:
Weiss
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
500 mm
kürzbar:
Nein
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
94 mm
Zargenhöhe:
94 mm
Produktart:
Frontteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 11,5927*
€ 14,8927*
Lager 4708
3
1
€ 9,50*
ab € 14,01*
€ 20,06*
15 Tage
546
1
€ 6,99*
ab € 18,38*
€ 26,22*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.