Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front für Innenschubkasten ArciTech, 126x800mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front für Innenschubkasten ArciTech, 126x800mm, silber
Front für Innenschubkasten ArciTech, 126x800mm, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9122827
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122827
EAN/GTIN:
     4023149038662
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
Front für Innenschubkasten ArciTech, 126x800mm, silber

für Standard-Korpusbreite, mit vormontierten Verbindern
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Grau,Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
800 mm
kürzbar:
Nein
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
126 mm
Zargenhöhe:
126 mm
Produktart:
Frontteile
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 18,0498*
€ 22,6998*
Lager 4708
26
1
€ 9,50*
ab € 21,82*
€ 31,32*
13 Tage
464
1
€ 6,99*
ab € 25,90*
€ 36,80*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.