Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArciTech Aluminiumfront B 450 mm, für H 186 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ArciTech Aluminiumfront B 450 mm, für H 186 mm, silber
ArciTech Aluminiumfront B 450 mm, für H 186 mm, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9122851
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122851
EAN/GTIN:
     4023149038822
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
ArciTech Aluminiumfront B 450 mm, für H 186 mm, silber

für Standard-Korpusbreite, mit vormontierten Verbindern und Reling
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Grundfarbe:
Grau
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
450 mm
kürzbar:
Nein
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
186 mm
Zargenhöhe:
94 mm / 126 mm
Produktart:
Frontteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 16,668*
€ 21,308*
Lager 4708
14
1
€ 9,50*
ab € 20,14*
€ 28,92*
15 Tage
584
1
€ 6,99*
ab € 24,17*
€ 34,39*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.