Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front für Innenauszug ArciTech, 186x1200mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front für Innenauszug ArciTech, 186x1200mm, silber
Front für Innenauszug ArciTech, 186x1200mm, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9122857
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9122857
EAN/GTIN:
     4023149039089
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
Front für Innenauszug ArciTech, 186x1200mm, silber

für Standard-Korpusbreite, mit vormontierten Verbindern und Reling
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Grau,Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber
Frontanbindung:
mit
Frontteile:
Front
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
1'200 mm
kürzbar:
Nein
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
186 mm
Zargenhöhe:
94 mm / 126 mm
Produktart:
Frontteile
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 31,4766*
€ 38,8766*
Lager 4708
13
1
€ 9,50*
ab € 38,28*
€ 53,04*
14 Tage
465
1
€ 6,99*
ab € 40,93*
€ 56,97*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.