Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenträger Beta 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenträger Beta 10mm
Bodenträger Beta 10mm
Artikel-Nr.:
     4708-9132008
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132008
EAN/GTIN:
     4023149372438
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
Küchen-Systemtechnik
Bodenträger Beta 10mm

Weitere Informationen:
Bohrtiefe:
16 mm
Breite:
mm
für Tablarstärke:
20 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt
Material:
Zink-Druckguss
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Beta
Schrauben:
mm
Veredelung:
vernickelt
Winkel:
°
Produktart:
Tablarverbinder
Produkttitel:
Tablarverbinder
SAP Text:
Tablarverbinder
Weitere Suchbegriffe: bodenträger schrankbeschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,7561*
€ 0,9261*
16 Tage
842
1
€ 6,99*
ab € 0,85*
€ 1,59*
Lager 4708
658
1
€ 9,50*
ab € 1,00*
€ 1,84*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132004
ab € 0,7133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.