Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achse für LeMansII LichteKorpushöhe 600-750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achse für LeMansII LichteKorpushöhe 600-750mm
Achse für LeMansII LichteKorpushöhe 600-750mm
Artikel-Nr.:
     4708-9132546
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132546
EAN/GTIN:
     4023149477256
Suchbegriffe:
Eckschrank-Schwenkbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank schwenkbeschlag
Achse für LeMansII LichteKorpushöhe 600-750mm

Weitere Informationen:
Anzahl Tablare:
2
Farbe:
Weiss
lichte Höhe:
600 - 750 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
LeMans II
Produktart:
Achsrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,2421*
€ 32,1212*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 27,842*
€ 32,922*
13 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 26,495*
€ 36,345*
14 Tage
866
1
€ 6,99*
ab € 29,96*
€ 40,84*
Lager 4708
1
1
€ 9,50*
ab € 31,99*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.