Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenhalter Amari einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenhalter Amari einzeln
Hosenhalter Amari einzeln
Artikel-Nr.:
     4708-9132923
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132923
EAN/GTIN:
     4023149480119
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
Hosenhalter Amari einzeln

Nachrüstbarer Hosenhalter-Steg für den breitenverstellbaren Hosenhalter Amari Einsetzbar bei der Nutzung der Breitenverstellung von max. 100 mm - 1 Stück ab 45 mm Breitenverstellung - 2 Stück ab 90 mm Breitenverstellung
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau pulverbeschichtet
Material:
Stahl / Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 7,6109*
€ 11,2209*
Lager 4708
26
€ 9,50*
ab € 10,07*
€ 14,81*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.