Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschale für Hosenhalter Amari, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageschale für Hosenhalter Amari, grau
Ablageschale für Hosenhalter Amari, grau
Artikel-Nr.:
     4708-9132925
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132925
EAN/GTIN:
     4023149480133
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
Ablageschale für Hosenhalter Amari, grau

Ab Korpusinnenmass 590 mm können 2 Schalen eingesetzt werden Ab Korpusinnenmass 850 mm können 3 Schalen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Breite:
243 mm
Farbe:
Grau
Farbe/Oberfläche:
Grau
Höhe:
37 mm
Material:
Kunststoff
Packung:
1 Stück
Tiefe:
107 mm
Produktart:
Schale
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,7522*
€ 8,498*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,9334*
€ 8,6434*
5 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 6,6025*
€ 9,5325*
Lager 4708
25
1
€ 9,50*
ab € 8,75*
€ 12,73*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.