Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verkettungsfuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Verkettungsfuss
T-Verkettungsfuss
Artikel-Nr.:
     4708-9133006
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9133006
EAN/GTIN:
     4023149469640
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
T-Verkettungsfuss

Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
100 kg
Breite:
mm
Farbe:
Aluminiumfarbig
für Tischplatte:
mm
Fussbreite:
580 mm
Höhe:
695 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Aluminiumfarbig pulverbeschichtet
Material:
Stahl
ø:
mm
obere Platte:
mm
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke:
mm
untere Platte:
mm
Veredelung:
pulverbeschichtet
Produktart:
Tischfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,7633*
€ 90,9733*
18 Tage
886
€ 6,99*
ab € 79,76*
€ 102,28*
Lager 4708
10 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 81,56*
€ 104,44*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.