Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkastenschloss Dorn25mm L20mm, D.18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkastenschloss Dorn25mm L20mm, D.18mm
Zylinderkastenschloss Dorn25mm L20mm, D.18mm
Artikel-Nr.:
     4708-9133917
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9133917
EAN/GTIN:
     4023149076381
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Zylinderkastenschloss Dorn25mm L20mm, D.18mm

Weitere Informationen:
Dornmass:
25 mm
Einlass B/H/T:
mm
L/B/D Kasten:
mm
L/B/S Stulp:
mm
Länge Zylinder:
20 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt
Material:
Zink-Druckguss
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Schloss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
10
€ 4,95*
ab € 6,084*
€ 8,71*
13 Tage
797
1
€ 6,99*
ab € 6,37*
€ 9,24*
Lager 4708
69
1
€ 9,50*
ab € 8,04*
€ 11,74*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 11,87*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 8,2258*
€ 12,2761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0072509
ab € 4,4574*
Zubehör
Hettich
9080739
ab € 11,2372*
Zubehör
Hettich
9080740
ab € 11,2572*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078643
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078644
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078645
ab € 3,8792*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.