Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro Big Duplex, Silent System, 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadro Big Duplex, Silent System, 550mm
Quadro Big Duplex, Silent System, 550mm
Artikel-Nr.:
     4708-9134840
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134840
EAN/GTIN:
     4023149387012
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Quadro Big Duplex, Silent System, 550mm

Weitere Informationen:
Auszug:
Teilauszug
Auszugweg:
484 mm
B/H/T:
mm
Länge:
550 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,8749*
€ 134,6549*
Lager 4708
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,79*
€ 150,61*
2 Tage
412
€ 6,99*
ab € 120,53*
€ 151,56*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
47501
ab € 21,11*
Sonstiges
Hettich
47511
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.