Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro Big Duplex, Silent System, 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadro Big Duplex, Silent System, 750mm
Quadro Big Duplex, Silent System, 750mm
Artikel-Nr.:
     4708-9134844
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9134844
EAN/GTIN:
     4023149951138
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Quadro Big Duplex, Silent System, 750mm

Weitere Informationen:
Auszug:
Teilauszug
Auszugweg:
684 mm
B/H/T:
mm
Länge:
750 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,682*
€ 154,982*
Lager 4708
1
Frei Haus
ab € 137,56*
€ 173,25*
2 Tage
895
€ 6,99*
ab € 138,38*
€ 174,14*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
47505
ab € 26,67*
Sonstiges
Hettich
47511
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.