Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro V6 Push to open, 420mm, EB 9,5mm, Belastbarkeit 30kg, links und rechts


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Quadro V6 Push to open, 420mm, EB 9,5mm, Belastbarkeit 30kg, links und rechts
Quadro V6 Push to open, 420mm, EB 9,5mm, Belastbarkeit 30kg, links und rechts
Quadro V6 Push to open, 420mm, EB 9,5mm, Belastbarkeit 30kg, links und rechts
Quadro V6 Push to open, 420mm, EB 9,5mm, Belastbarkeit 30kg, links und rechts
Quadro V6 Push to open, 420mm, EB 9,5mm, Belastbarkeit 30kg, links und rechts
Artikel-Nr.:
     4708-9143498
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9143498
EAN/GTIN:
     4023149099458
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
Quadro V6 Push to open, 420mm, EB 9,5mm, Belastbarkeit 30kg, links und rechts

Aufschiebemontage, für variable Kastenbreiten und Komplettkästen InnoTech mit Selbsteinzug ""Stop-Control"", absolute Seitenstabilität, verdecktes Führungssystem, Flexibilität durch Wechselsystem: Wechsel von QUADRO 30 Teil- und V6 Vollauszug ohne Änderung der Korpus-, Schubkästen- und Blendenmasse Abhängigkeit KS/EB: Korpusseitenstärke KS 16 mm = Einbaubreite EB 12,5 mm / Mass A = 23 mm Korpusseitenstärke KS 19 mm = Einbaubreite EB 9,5 mm / Mass A = 20 mm beidseitig durch je 6 Laufbahnen geführt, mit integriertem push to open - ein leichter Druck genügt damit sich der Schubkästen öffnet, die integrierte Zuhaltung verhindert ein ungewolltes Öffnen, Auslöseweg min. 4 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Ausführung:
links / rechts
Auszugsart:
Unterflurführung / Vollauszug,Unterflurführung / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig,einseitig
Belastbarkeit:
30 kg ,30 kg
Schubkastensystem:
InnoTech Atira
Industrieverpackung:
nein
Korpusseitenstärke:
19 mm ,19 mm
Nennlänge:
420 mm ,420 mm
Montage:
zum Anschrauben / Korpusseite,zum Anschrauben / Korpusseite
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
Quadro V6
Schubkastentyp:
Schubkästen
Technik:
Öffnungssystem Push to open / Dämpfungssystem Silent System,Öffnungssystem Push to open / Dämpfungssystem Silent System
Produktart:
Auszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,1968*
€ 25,7068*
2 Tage
823
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 28,94*
Lager 4708
14
€ 9,50*
ab € 21,07*
€ 29,56*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,56*
€ 35,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,37*
€ 34,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,44*
€ 32,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,48*
€ 31,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,42*
€ 30,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,07*
€ 25,07
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 21,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9219966
ab € 0,3947*
Zubehör
Hettich
9236526
ab € 0,4714*
Zubehör
Hettich
0051265
ab € 0,0373*
Zubehör
Hettich
9115956
ab € 5,827*
Zubehör
Hettich
9079232
ab € 0,7426*
Zubehör
Hettich
9117782
ab € 0,5047*
Zubehör
Hettich
9236527
ab € 0,4538*
Zubehör
Hettich
9219965
ab € 0,3798*
Zubehör
Hettich
10085
ab € 0,0428*
Zubehör
Hettich
9221295
ab € 0,3947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.