Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbarer Hosenhalter mit Silent System 800-900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehbarer Hosenhalter mit Silent System 800-900
Ausziehbarer Hosenhalter mit Silent System 800-900
Artikel-Nr.:
     4708-9162284
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9162284
EAN/GTIN:
     4023149391842
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
Ausziehbarer Hosenhalter mit Silent System 800-900

Montage unter dem Oberboden Beschlag, links oder rechts einsetzbar - Hosenhaltern mit Antirutschprofil - inkl. praktischem Ablagefach oben - Vollauszug und Führung inklusive Dämpfung Silent System Set besteht aus: - 1 Stück Hosenhalter - 1 Garnitur Vollauszüge mit Silent System - 1 Stück Ankörnschablone
Weitere Informationen:
Ausführung:
9 Hosen
Belastbarkeit:
15 kg
Einbaubreite:
362 mm
Farbe:
Silber
Farbe/Oberfläche:
Silber verchromt pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,5025*
€ 89,1325*
Lager 4708
15
€ 9,50*
ab € 80,79*
€ 102,43*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 118,29*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.