Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumfront ArciTech, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4708-9192205
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9192205
EAN/GTIN:
     4023149968242
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Frontblende für Schubkasten
Frontblende für Schubladen
Schubkasten-Frontblende
Aluminiumfront ArciTech, anthrazit

für variable oder Standard-Korpusbreite, zum Ablängen, Verbinder müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Frontanbindung:
ohne
Frontteile:
Front
Grundfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
kürzbar:
nein
Länge:
2'000 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ArciTech
Systemhöhe:
94 mm / 126 mm / 186 mm / 218 mm
Zargenhöhe:
94 mm / 126 mm
Produktart:
Front
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Frontblende
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,9618*
€ 37,5429*
Lager 4708
2 Tage
unbekannt
€ 9,50*
ab € 28,82*
€ 40,65*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.