Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallumrandung für Siphonausschnitt-rund, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallumrandung für Siphonausschnitt-rund, weiss
Metallumrandung für Siphonausschnitt-rund, weiss
Metallumrandung für Siphonausschnitt-rund, weiss
Metallumrandung für Siphonausschnitt-rund, weiss
Metallumrandung für Siphonausschnitt-rund, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-9204283
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9204283
EAN/GTIN:
     4023149785009
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Metallumrandung für Siphonausschnitt-rund, weiss

zur Nutzung des Stauraums unterhalb des Siphons
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Bad / Siphon
Breite:
146 mm
Farbe:
Weiss
Schubkastensystem:
ArciTech / AvanTech YOU / Vionaro / Nova Pro Classic / Nova Scala / Nova Pro Deluxe / LEGRABOX pure / LEGRABOX free / TANDEMBOX antaro
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
65.6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen / Spülenschubkästen
Tiefe:
194 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,0504*
€ 10,0661*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,2682*
€ 10,2382*
6 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 7,872*
€ 11,382*
17 Tage
778
1
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,85*
Lager 4708
33
1
€ 9,50*
ab € 9,27*
€ 13,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.