Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderdrehgriff Typ 42.2, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderdrehgriff Typ 42.2, rechts
Zylinderdrehgriff Typ 42.2, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-9206830
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206830
EAN/GTIN:
     4023149952609
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schlossoliven
Zylinder-Drehgriff
Schubstangenschlösser
Zylinderdrehgriff Typ 42.2, rechts

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausführung:
rechts
Ausladung:
30.5 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
42.2,42.2
ø Knopf:
30 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
ohne Zylinderkern
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Zylinder-Drehgriff
Produkttitel:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
SAP Text:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,4676*
€ 10,4996*
14 Tage
357
1
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 11,36*
Lager 4708
10
1
€ 9,50*
ab € 9,84*
€ 14,17*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 14,41*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 10,1118*
€ 14,9057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9080761
ab € 3,762*
Zubehör
Hettich
9078931
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078932
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078934
ab € 3,8492*
Zubehör
Hettich
9078936
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078939
ab € 3,8992*
Zubehör
Hettich
9078940
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078941
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078943
ab € 3,8892*
Zubehör
Hettich
9078642
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078643
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078644
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078645
ab € 3,8392*
Zubehör
Hettich
9078646
ab € 3,8792*
Zubehör
Hettich
9078650
ab € 3,8892*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.