Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 810 Set, 1000, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4708-9211653
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9211653
EAN/GTIN:
     4023149962943
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
OrgaStore 810 Set, 1000, weiss

für Standard-Korpusbreite Set bestehend aus: 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern Trennelemente
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Bevorratung / Büchsen / Dosen
Anzahl Trennelemente:
5
Farbe:
Weiss
Schubkastensystem:
ArciTech
Grundfarbe:
Weiss
Korpusbreite:
1'000 mm
kürzbar:
nein
Material:
Aluminium / Kunststoff
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
OrgaStore 810
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Produktart:
Unterteiler
Unterteilung:
Trennelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,7904*
€ 56,6204*
Lager 4708
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 46,97*
€ 63,11*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9182230
ab € 3,6556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.